Carcasă de energie cu prelungitor pentru furtun, Înălţime: 600mm

Cod articol: 927328 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 600 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tip priză F
Tensiune nominală 250 V
Număr prize tip F 2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate 25,4 kg
Tip produs Modul electric

Identificare și clasificare

Cod articol 927328 600
EAN / GTIN 4062406108588
Număr producător 927328 600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G în construcţie de oţel stabilă.
Echipat cu module de curent 2 × Cod 928470 Ref. DE250V/1, prelungitorul pentru furtun / cablu este bine înşurubat în podeaua carcasei. Lungime prelungitor pentru cablu 10 m. lungime prelungitor pentru furtun 10 m.
Racord NW 7,2 niplu şi cuplă rapidă. Cu cuplă cu închidere rapidă. Pres. max. 12 bar.

Echipare:

Modul Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. 0/1

Culoare:

Corp şi module gri deschis RAL 7035, partea frontală antracit RAL 7016, acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectaţi nr. maxim de module.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Ref. 500 şi 800 până la 900, pentru montaj la banc de lucru GridLine vario.
  • Ref. 600 şi 700, pentru montaj la banc de lucru GridLine ready-to-go.
  • Prize 250 V tip F pentru conectarea consumatorilor electronici.
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Inclusiv până la Ref. 500, se montează în combinaţie cu picioare de sprijin.
  • De la Ref. 800, carcasa înlocuieşte picioarele de sprijin. Selectaţi înălţimea astfel încât să corespundă piciorului de spirjin din partea opusă ori carcasei.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • 927325: Cuplaj cu închidere rapidă, cu filet de racord de 3/8 inch, pentru conectarea la compresor.
  • 927327: Cablu prelungitor cu priză, integrat.
  • 927328: Furtun integrat de aer comprimat, până la 10 bar, cu filet de ieşire şi filet de racord de 3/8 inch.
  • 927329: Cablu de prelungire integrat, cu priză şi furtun de aer comprimat, până la 10 bar, cu filet de ieşire şi filet de racord de 3/8 inch.
  • 927335: Cu motor pentru ventilare şi prelungitor de priză pentru a permite amplasarea unui calculator.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndoiţi furtunul, nu-l aplatizaţi pe podea, evitaţi formarea de bucle.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu deschideţi suportul tip rolă pentru furtun şi nici prelungitorul pentru cablu.
  • Nu se exploatează în spaţiu deschis şi nici în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.