Structură portantă cu picioare de sprijin pentru bancuri de lucru ready-to-go înălţime 850 mm 1200/2 mm

Cod articol: 927241 1200/2
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Înălţime 800 mm
Lăţime 1.300 mm
Adâncime 700 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de 750 mm
Greutate 17,8 kg
Tip produs Suport pentru picioare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927241 1200/2
EAN / GTIN 4062406108090

Descriere

Execuţie:

Structură portantă pentru asamblarea unui banc de lucru ready-to-go. Picioare incluse.

Adaptat pentru:

Adecvat pentru o înălţime de 600 mm a carcasei.
Structură compusă din 2 carcase 24G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate