Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasă pentru sertare ESD complet echipată cu sertare mobil, Model: S4H

Cod articol.: 927121 S4H

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 927121 S4H
EAN / GTIN 4045197737717
Număr producător 927121 S4H
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea sertarelor la intervale de 20 mm. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Datorită siguranţei de deschidere individuale se poate deschide doar câte 1 sertar. Carcasa nu se poate răsturna.
Cu mâner de împingere (neconform ESD), 4 role de ghidaj (2 cu frână) ⌀ 100 mm cu roţi conductoare electric, rezistente la abraziune.

Aplicaţie:

Unităţi de depozitare cu sertare pentru echiparea individuală a unităţilor de bază Cod 927100927105.

Culoare:

Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Sertar 300 mm recomandat pentru registre suspendabile.
Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile ESD.