Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ESD-Schubladengehäuse komplett mit Schubladen fahrbar, Modell: S4H

Artikel-Nr.: 927121 S4H

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 722 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 460 mm
Schubladen Nutzbreite 320 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Anzahl Schubladen 3
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Gewicht 41 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927121 S4H
EAN / GTIN 4045197737717
Herstellernummer 927121 S4H
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Schublade geöffnet werden. Das Gehäuse kann nicht kippen.
Mit Schiebegriff (nicht ESD-gerecht), 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse) ⌀ 100 mm mit abriebfesten, leitfähigen Rädern.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 927100927105.

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade 300 mm für Hängeregistratur geeignet.
Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.