Blat de lucru GARANT GreenPlus, grosime 50 mm din lemn de fag cantuit cu baghete, Adâncime 800 mm, Lungime blat: 1500mm

Cod articol.: 926045 1500
Preț per 1 buc. (352,73 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT GreenPlus
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 800 mm
Concentrație 50 mm
Cu inserții din oțel nein
Cu picioare de cauciuc nein
Cu margine împotriva alunecării ja
Execuţia marginii împotriva alunecării 4 părţi
Cu inserție din cauciuc canelat nein
Bordură nein
Strat fără
Suprafaţă Uleios fără reziduuri
Formă dreptunghi
Cu menghină nu
Cu protecţie pentru muchii nu
Execuție Lemn masiv lipit cu ramă
Tip produs Blat de lucru
Material fag

Identificare și clasificare

Cod articol 926045 1500
EAN / GTIN 4062406219000
Număr producător 926045 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 800mm, grosime 50 mm: Găurile din partea inferioară a plăcii vor fi executate de beneficiar.

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 3000 mm şi adâncime de 1000 mm, se livrează într-o bucată.