GARANT GreenPlus stalviršio storis 50 mm iš suklijuotų buko kaladėlių, Gylis 800 mm, Plokštės ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 926045 1500
Kaina už vieną 1 vnt. (339,17 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvarumas GARANT GreenPlus
Ilgis 1 500 mm
Gylis 800 mm
Storis 50 mm
Stalviršio medžiaga Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Stalviršio danga alyvuotas
Stalviršio paviršius alyvuotas
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 926045 1500
EAN / GTIN 4062406219000
Gamintojo numeris 926045 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 800 mm, storis – 50 mm: kiaurymes apatinėje plokštės dalyje turite išgręžti patys.

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.