Set de lame de ferăstrău

Cod articol: 9234M-150/5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9234M-150/5
EAN / GTIN 4000896239382
Număr producător 9234M-150/5
L-Număr L60140 5343

Descriere

Descriere:

5 pânze flexibile pentru ferăstrău sabie pentru oțel și metale neferoase de 2 – 8 mm
  • Pentru ferăstrău sabie cu acumulator 9234
  • Lungime dantură: 130 mm
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Număr unelte: 5