Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şină media pentru echiparea individuală, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol.: 923400 1000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7035
Sistem fixare GST
da
Tensiune nominală
250 V
Nuanță, gri
Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis
Gehäuse
Denumirea producătorului
Medienschiene zur Selbstbestückung
Alimentare cu energie
Alimentat de la reţea
Culoarea
gri
Selectarea culorii
Culori GARANT
Grosimea materialului
1,5 mm
Tip produs
Modul electric
Materialul carcasei
tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 923400 1000
Număr producător 923400 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu tip constructiv modular. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişe. Modulele, respectiv acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 923000. Montaj prin agăţare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!