{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Cadru | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| partea descrisă, Gri deschis | Fußteile | |
| Serie | vario Basic | |
| Zona EX | nu | |
| Material | Oţel | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 850 mm | |
| Înălțimea secțiunii piciorului | 50 mm | |
| Lățime placă | 2.000 mm | |
| Adâncime placă | 750 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Materialul plăcii | Eluplan | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Tip produs | Masa de lucru; banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | nu | |
| Lăţimea totală | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală | 750 mm | |
| Capacitate portantă max. | 400 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 400 kg | |
| Greutate | 73 kg | |
| Corp | nu | |
| Picioare | da | |
| Cu menghină | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 922007 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086695 | |
| Număr producător | 922007 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |