{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Serie | Vario Basic | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 850 mm | |
| Cadru de bază adâncime | 750 mm | |
| Lăţime picior | 50 mm | |
| Lățime placă | 1.500 mm | |
| Adâncime placă | 750 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Materialul plăcii | Eluplan | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Cu margine împotriva alunecării | Da | |
| Execuţia marginii împotriva alunecării | pe 1 părţi | |
| Strat placă | Eluplan | |
| Grosimea stratului | 1 mm | |
| Tip produs | Masa de lucru; banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | Nein | |
| Lăţimea totală | 1.500 mm | |
| Adâncimea totală | 750 mm | |
| Capacitate portantă max. | 400 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 400 kg | |
| Greutate | 59 kg | |
| Corp | Nein | |
| Cadru inferior | Da | |
| Picioare | Da | |
| Cu menghină | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 922007 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406086688 | |
| Număr producător | 922007 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |