• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Carro de estación de trabajo, Altura: 1300mm

Número de artículo: 921820 1300

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 921820 1300
Número del fabricante 921820 1300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. Manguitos con rosca interior en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con freno de bloqueo, ⌀ 100mm con banda de rodadura gris resistente a la abrasión en carcasa de plástico de ABS) y un gran tirador deslizante con recubrimiento Haptoprene® proporcionan un manejo seguro.

Aplicación:

Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, regletas para recipientes, soportes para planos, regletas Multifix, travesaños y paredes perforadas del tam. 1000.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Productos adecuados