Banc de lucru, uşă pe stânga, deschidere pe mijloc, 4 sertare pe dreapta, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 2000mm

Cod articol.: 921174 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru; corp
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Schubladenfront; Türfront
Denumirea producătorului Werkbank Ready
Material Multiplex; Oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Înălţimea totală 950 mm
Numărul de corpuri 3 buc.
Poziția corpului pe stânga; central; pe dreapta
Corpus înălțime utilă 625 mm
Sertar 4
Număr de sertare 4 buc.
Lățime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Sertar capacitate portantă 75 kg
Deschiderea sertarului 100 %
Uşă 1
Număr de uşi 1 buc.
Unghi de deschidere a ușii 180 grade
Cu posibilitate de închidere da
Cu posibilitate de închidere centrală da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Număr de zăvoare 5
Sistem de închidere Sistem de blocare Hoffmann
Cadru de bază lățime 1.900 mm
Cadru de bază adâncime 700 mm
Lățime placă 2.000 mm
Adâncime placă 750 mm
Grosime placă 50 mm
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Formă plăcuță Dreptunghi
Suprafață placă uleios fără reziduuri
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 2.000 mm
Adâncimea totală 750 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 800 kg
Greutate 184,2 kg
Corp da
Cadru inferior da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 921174 2000
EAN / GTIN 4062406086398
Număr producător 921174 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.
Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere. Părţile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curăţare optimă şi utilizarea la maxim a suprafeţelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separaţie). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.
Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranţă, inserţie modulară. Compatibil cu sistemele de închidere.
Parte centrală cu carcasă deschisă repoziţionată pentru aşezare ergonomică. Carcase cu uşă şi raft de depozitare reglabil pe înălţime.

Echipare:

Înălţimea uşii (stânga) mm: 625
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (stânga): 1
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru. Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.