{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | Darbastalis; Rėmas; korpusas | |
| Medžiagos storis | 1 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Plieninių vamzdžių konstrukcija | taip | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus; Schubladenkorpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Schubladenfront; Türfront | |
| Gamintojo pavadinimas | Werkbank Ready | |
| Medžiaga | multiplex; Plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | laisvas pasirinkimas | |
| Bendras aukštis | 950 mm | |
| Korpuso skaičius | 3 vnt. | |
| Korpuso padėtis | kairin.; viduryje; dešinin. | |
| Korpuso naudingasis aukštis | 625 mm | |
| Stalčius | 4 | |
| Stalčių skaičius | 4 vnt. | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
| Stalčiaus keliamoji galia | 75 kg | |
| Stalčių ištraukimas | 100 % | |
| Durys | 1 | |
| Durų skaičius | 1 vnt. | |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
| Rakinam. | taip | |
| Centrinis užraktas | taip | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Kaištinių užraktų skaičius | 5 | |
| Užraktų sistema | hoffmann užrakto sistema | |
| Pagrindo rėmo plotis | 1 900 mm | |
| Pagrindo rėmo gylis | 700 mm | |
| Plokštelės plotis | 2 000 mm | |
| Gylis plokštės | 750 mm | |
| Storis plokštės | 50 mm | |
| Plokštės medžiaga | iš buko | |
| Modelis | Multiplex | |
| Forma plokštelė | stačiakampis | |
| Plokštės paviršius | alyvuot. be likučių | |
| Produkto rūšis | darbastalis | |
| Reguliuojamas aukštis | ne | |
| Bendras plotis | 2 000 mm | |
| Bendras gylis | 750 mm | |
| Keliamoji galia pagal plotą | 800 kg | |
| Svoris | 184,2 kg | |
| Korpusas | taip | |
| Stovas | taip | |
| Yra darbastalis / dengiamoji plokštė | taip | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 921174 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086398 | |
| Gamintojo numeris | 921174 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |