{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea constructivă C | 190 mm | |
Lungime L | 1.300 mm | |
Lăţime | 800 mm | |
Înălţimea cursei H | 820 mm | |
Durata cursei | 25 s | |
Tensiune de reţea | 400 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Capacitate portantă | 1.000 kg | |
Greutate | 220 kg | |
Tip produs | Masă ridicătoare tip foarfecă |
Cod articol | 919992 1000 | |
EAN / GTIN | 4050939066215 | |
Număr producător | 040049471 HTH-E |