Extensie pentru oscilații

Cod articol.: 919-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 919-5
EAN / GTIN 4000896046461
Număr producător 919-5
L-Număr L60140 859
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea îmbinărilor filetate în spații înguste și pentru ocolirea muchiilor deranjante
  • Pătrat exterior, conic, de formă sferică
  • Unghi de pivotare în fiecare parte 12,5°
  • Prin introducerea capului cheii tubulare până la limită, prelungitorul pivotant poate fi utilizat și ca prelungitor rigid
  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 123 mm
  • Greutate netă (kg): 0.18 kg
  • Pentru acționare manuală