• Vážení zákazníci, z důvodu údržbových prací nebude e‑shop v úterý 26. května od 20:00 do 21:00 dočasně dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče - výkyvný

Artiklové číslo: 919-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 919-5
EAN / GTIN 4000896046461
Číslo výrobce 919-5
L-číslo L60140 859
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace se šroubovými spoji v úzkém prostoru a manipulace s poničenými hranami
  • Kulovitý, kónický vnější čtyřhran
  • Úhel vychýlení na každé straně 12,5°
  • Nasazením nástrčné hlavice až na doraz lze otočné prodloužení používat i jako pevné prodloužení
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 123 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg
  • Pro ruční manipulaci