Mese mobile T7, Tip: T74

Cod articol: 918540 T74
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip T74
Înălţime 1.020 mm
Lăţime 980 mm
Adâncime 509 mm
Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 195 mm
Înălţime platformă de încărcare mijlocie 522 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 850 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80 kg
Capacitate portantă pe platforma mijlocie 80 kg
Capacitate portantă maximă 250 kg
Materialul roţii Benzi de rulare din poliuretan
Greutate 45 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Identificare și clasificare

Cod articol 918540 T74
EAN / GTIN 4045197611864
Număr producător 918540 T74
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

3 platforme de încărcare.
Poliţa intermediară se poate fixa la 3 înălţimi. Construcţie sudată din oţel, platformă din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.
Mâner cu inserţie Haptoprene® şi polipropilenă rezistentă la impact. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână de blocare) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Accesorii opţionale:

Panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.