• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Braț de tensionare

Cod articol.: 91751
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 91751
EAN / GTIN 4020772091750
Număr producător 91751
L-Număr L30100 324
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Braț de tensionare, pentru cleme pivotante cu protecție de sudură nr. 6829W.
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență, negru. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®, rezistent la particulele de sudură. Gata de instalare cu filet de conectare pentru șurubul de fixare nr. 6880.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 40
  • C: 22
  • ØD: 10,5
  • ØD2: 6,4
  • E: 20,70
  • F: 45,0
  • H: 9,0
  • I: 22
  • L: 82,0
  • M: M8
  • L2: 41,4
  • N: 10
  • ØW: 16
  • greutate: 84 g