Bras de serrage

Réf.: 91751
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 91751
EAN / GTIN 4020772091750
Réf. fabricant 91751
Article hors catalogue L30100 324
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bras tendeur, pour colliers pivotants avec protection de soudage N° 6829W.
Alliage aluminium haute résistance, noir. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®, résistant aux particules de soudure. Prêt à installer avec filet de raccord pour la vis de serrage n° 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 40
  • C: 22
  • ØD: 10,5
  • ØD2: 6,4
  • E: 20,70
  • F: 45,0
  • H: 9,0
  • I: 22
  • L: 82,0
  • M: M8
  • L2: 41,4
  • N: 10
  • ØW: 16
  • Poids: 84 g