{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Putere absorbită | 9,5 W | |
| Tensiune nominală | 12 V | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri antracit | Beleuchtungseinheit | |
| Cursa braţului de susţinere | 339 mm | |
| Unghi fascicul max. | 100 grad | |
| Temperatură culoare max. | 4.000 K | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Tip produs | Unitate de iluminare | |
| Lungimea corpurilor de iluminat | 633 mm | |
| Înălțimea corpurilor de iluminat | 181 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Fără strălucire | da | |
| Fără pâlpâire | da | |
| Luminozitate reglabilă | nu | |
| Unghi fascicul reglabil | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | nu | |
| Culoarea luminii | Alb neutru | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 914876 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515059565 | |
| Număr producător | 914876 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |