Beleuchtungs-Set für Werkstattwagen inklusive Trägersäulen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 914876 1
Rabatt
379,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Leistungsaufnahme 9,5 W
Nennspannung 12 V
Akku auswechselbar ja
Akkuspannung 18 V
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Beleuchtungseinheit
Tragarm-Ausladung 339 mm
Abstrahlwinkel max. 100 Grad
Farbtemperatur max. 4 000 K
EX-Bereich nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grau; silber
Produktart Anbauleuchte
Länge Leuchtkörper 633 mm
Höhe Leuchtkörper 181 mm
EX-Bereich geeignet nein
Blendfrei ja
Flimmerfrei ja
Leuchtkraft verstellbar nein
Abstrahlwinkel verstellbar nein
Farbtemperatur verstellbar nein
Lichtfarbe neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914876 1
EAN / GTIN 4069515059565
Herstellernummer 914876 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel, Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank sowie GARANT easyFix Flex Power. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichttemperatur von 4000 K. LED-Lampe kann in der Aufnahme gedreht werden für eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Lichtkegel der Lampe 100°. Lampe kann in der Leuchte getauscht werden. Leuchte wird mit 18 V Akkus aller führender Elektrowerkzeughersteller über die GARANT easyFix Flex Power betrieben. Länge Zuleitungskabel: 2,1 m. Kabel mit WEIPU-Stecker (12 V Gleichstrom-Steckverbinder), passend für GARANT easyFix Flex Power.

Passend für:

Lieferumfang:

Beleuchtungseinheit, GARANT easyFix Flex Power Nr. 957520 12V.
Inklusive Trägersäulen.

Lackierung:

Trägersäulen silber, Beleuchtungseinheit anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Je nach verwendetem Akku muss ein passender Connector Nr. 081237 für die Stromversorgung über GARANT easyFix Flex Power bestellt werden. Für CAS-Systeme ist kein Connector erforderlich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Ausleuchtung von Arbeitsflächen an Werkstattwagen und Rollwerkbänken.
  • Montage ausschließlich an vorgesehenen Trägersystemen.
  • Betrieb nur mit 12 V Gleichstrom und kompatiblen Komponenten.
  • Einsatz nur in trockenen Innenräumen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit ungeeigneter oder nicht freigegebener Spannungsversorgung betreiben.
  • Nicht für den Einsatz im Außenbereich, in feuchter, nasser oder explosionsgefährdeter Umgebung.
  • Keine Montage an nicht freigegebenen Trägerstrukturen.
  • Mechanische Überlastung oder Verwendung der Leuchte als tragendes oder befestigendes Element.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb