Ochelari de protecţie uvex i-lite incolor SV EXC.

Cod articol.: 9143265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Supraochelari nu
Grad de transmisie 91 %
Identificare producător cadru W
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F
Proprietăți cadru Braţe cu înclinare reglabilă
Tip produs Ochelari cu brațe
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F; K; N; F; K; N; F; K; N; F; K; N
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Fără aburire; UV400; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9143265
EAN / GTIN 4031101932538
Număr producător 9143265
L-Număr L01660 225
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex i-lite face parte din noua gamă uvex i-range - gama inovatoare de ochelari de protecție 3 în 1, cu produse potrivite pentru aproape orice risc și zonă de lucru. Ochelarii uvex i-lite impresionează prin geometria plată a lentilei și designul modern. În plus, tâmplele ergonomice, inclusiv reglarea înclinării în mai multe etape, asigură o potrivire optimă și o fixare fără presiune. Tehnologia de acoperire uvex supravision încercată și testată asigură o vizibilitate optimă în timpul lucrului și face din uvex i-lite partenerul ideal pentru munca de zi cu zi.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • o gamă versatilă de ochelari de protecție 3 în 1, care oferă o selecție flexibilă pentru aproape orice domeniu de activitate
  • design mare și plat al lentilei pentru un câmp vizual nerestricționat
  • Lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologia de acoperire uvex supravision, care și-a dovedit eficiența – lentilă rezistentă la zgârieturi și care nu se aburește
  • fără metal
  • Culoarea cadrului: antracit, albastru
  • Disc pentru PC: incolor

Caracteristici de confort

  • apărătoarea laterală x-tended oferă protecție suplimentară în zona laterală
  • Reglarea în mai multe trepte a înclinării arcului permite un grad ridicat de personalizare, pentru a asigura o potrivire perfectă pentru toate formele de cap și de față
  • Arcurile ergonomice asigură o fixare sigură, fără puncte de presiune

Caracteristici de protecție

  • certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 170 (filtrul de protecție împotriva radiațiilor UV)
  • Marcaj: W 166 F CE – 2C-1,2 W1 FKN CE
  • UV400 – Protecție 100 % împotriva radiațiilor UVA și UVB periculoase până la 400 Nm

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex i-lite
  • Tip produs: Ochelari cu brațe
  • Proprietăți de colorare a lentilei: Fără proprietăți speciale
  • Transmisie: 91%
  • Materialul cadrului: nu se aplică
  • Etichetare suplimentară Lens: W 1 F KN CE
  • Material disc: Policarbonat (PC)