Bandă de susținere 9143011

Cod articol.: 9143011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie i-range
Denumirea producătorului uvex i-range
Culoarea albastru; gri
Tip produs Curea cască
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 9143011
EAN / GTIN 4031101985299
Număr producător 9143011
L-Număr L01660 111272
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Gama uvex i-range este noua noastră gamă de ochelari de protecție 3 în 1, cu produse optime pentru aproape fiecare risc și zonă de lucru. Gama impresionează prin geometria lentilelor plate și designul modern. Rama extrem de flexibilă asigură o protecție optimă - și se adaptează individual la o mare varietate de forme ale feței. În plus, tâmplele ergonomice reglabile prin înclinare sau banda de cap reglabilă prin înclinare asigură o potrivire optimă și o fixare fără presiune. Tehnologia de acoperire uvex supravision încercată și testată asigură o vizibilitate optimă în timpul lucrului și face din uvex i-range partenerul ideal pentru munca de zi cu zi.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Bandă pentru cap de schimb pentru modelul uvex i-range
  • o utilizare mai durabilă prin simpla înlocuire a bandei pentru cap uzate
  • Bandă de prindere pe cap: albastru, antracit

Caracteristici de confort

  • Banda pentru cap reglabilă individual, pentru o potrivire perfectă și o fixare sigură

Caracteristici tehnice

  • Potrivire optimă datorită benzii pentru cap din material textil cu lungime reglabilă
  • Culoarea: albastru/antracit
  • /ul>