Manşon de butuc 424-010-2 fără inserţie

Cod articol.: 914210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului 424-010-2
Material alamă
Livrare fără inserţie da
Tip de închidere încuietoare cilindrică
Sistem HO de închidere da
Unghi de închidere 360 grad
Pentru echipamente şi mobilier industrial până la anul de fabricaţie 2008
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie 2000
Tip produs Manşon de butuc

Identificare și clasificare

Cod articol 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Număr producător 501253 637790 0001
Producător/responsabil DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descriere

Execuţie:

Adaptor cilindric (⌀ 15 mm) cu locaş pătrat 6 mm, cursa adaptorului de închidere 360°.

Adaptat pentru:

Carcasele sertarelor bancurilor de lucru 933435933450; Cod 947220; 947230 şi dulapurilor de scule Cod 942905 − 944100 începând cu mijlocul anului de fabricaţie 2000 până la mijlocul anului 2008. Excepţie: Nu pentru uşi în intervalul de coduri susmenţionat. (Mâner Cod 914170).

Livrare:

Manşon de butuc complet cu adaptor cilindric, inclusiv piuliţă de fixare.