Ac de trasat cu vârf de carbură, 6.35x12.7mm, L= 150 mm

Cod articol.: 905201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 905201
EAN / GTIN 4946368200330
Număr producător 905201
L-Număr L40010 9149
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acestea sunt accesorii opționale și piese de schimb pentru coloane verticale, pe care le puteți utiliza pentru diferite sarcini. Sunt disponibile diverse accesorii pentru a utiliza dispozitivele de măsurare a înălțimii în diferite aplicații. Pentru toate dispozitivele de măsurare a înălțimii sunt disponibile ace de trasat de carbură rezistente la uzură.

Caracteristică:

  • Observaţii: Acul de trasat cu vârf din metal dur, (12,7 x 6,35 mm) Lungime 150 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,175 X 0,075 X 0,02 M
  • Gabarite de înălțime compatibile: 192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10, 570-248