Set con pentru pistol de suflare cu 2 căi 6 piese

Cod articol: 9040-4/6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9040-4/6
EAN / GTIN 4000896263660
Număr producător 9040-4/6
L-Număr L60330 103568
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Curățarea cu aer comprimat a conductelor / furtunurilor înfundate sau murdare, de ex. conducte de combustibil, aer condiționat și AdBlue®, conducte hidraulice, precum și sistemul de spălare a parbrizului și lichidul de răcire

  • Etanșarea suflării conductelor, a găurilor etc.
  • Adaptabil la pistolul de suflare 9040-4 și 9040LG-3/2
  • Desfacerea fișelor blocate ale bobinelor de aprindere (suflare cu aer comprimat)
  • Demontarea bobinelor de aprindere cu tijă, de ex. la motoare 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI
    AUDI A1 A3 A4 A5−Q2−Q3
    CUPRA Formentor León
    SEAT Alhambra·Arona·Ateca·Ibiza León·Mei·Tarraco·Toledo
    ŠKODA Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy Golf 6−8 → Jetta 4−7 → CC−Passat B8 / Polo 5 → 6 Arteon−Beetle Taigo Tiguan Touran−T-Cross T-Roc Up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Filet de conectare (extern): 1˚8″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm pas)
  • Număr de unelte: 6

Pistol de suflare cu 2 căi 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3