{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 10 mm | |
| Presiune de lucru maxim | 6,3 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 113 l/min | |
| Putere de ieşire | 373 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | negru | |
| Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă | 1 mm | |
| Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă | 10 mm | |
| Tip produs | Mașină de găurit manual | |
| Lungimea totală | 195 mm | |
| Lăţime totală | 42 mm | |
| Înălţimea totală | 157 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 1 | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; oțel | |
| Execuția suportului de scule | cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Vibraţie max. conform EN | 2,1 m/s2 | |
| Zgomot de lucru | 88,7 dB | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Utilizare tipică | Heavy Duty | |
| Greutate totală | 1 kg |
| Cod articol | 9030N-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896206377 | |
| Număr producător | 9030N-1 | |
| L-Număr | 079000 9030N-1 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |