Set de asamblare a pompei MSS 310-HWA/P

Cod articol: 903061260
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903061260
EAN / GTIN 4003665420486
Număr producător 903061260
L-Număr L01750 591

Descriere

Descriere:

  • Totul într-un singur pachet, cu instrucțiuni de instalare ilustrate
  • Filtrul pentru protejarea pompei și a sistemelor de aspersoare împotriva deteriorării de particule de nisip și murdărie, presiune de spargere de 28 bar
  • Supapă de retur: împiedică întoarcerea apei în puț sau în cisternă
  • Supapă cu bilă (închisă): împiedică întoarcerea apei în puț, în timpul lucrărilor de întreținere în zona de aspirație, de ex. curățarea filtrului sau demontarea pompei
  • Cuplaj rapid ca opțiune de conectare pentru seturile de furtunuri de aspirație
  • Filtre de etanșare: garnituri fără cânepă și pastă de etanșare
  • Pentru montarea pe racordul de aspirație al tuturor pompelor de grădină și sistemelor automate de apă menajeră cu filet interior de 1″
  • Pompele de grădină și sistemele automate de apă menajeră necesită un filtru scurt, datorită înălțimii totale mai mici a acestora
  • Lungime de construcție aprox. 310 mm
  • Constituită din:
  • Filtrul pentru pompe de grădină scurt, 1″ alamă IT
  • Inserție filtrantă lavabilă, 80 my
  • Nipel dublu din alamă, 1″ ET x 1″ ET
  • Supapă de retur din alamă, 1″ ET x 1″ ET
  • Supapă sferică din alamă nichelată, 1″ ET x 1″ ET
  • Cupla rapidă din alamă, 1″ ET
  • Firă de etanșare filetată, rolă de 12 m
  • Clavă de filtru pentru slăbirea clopotului filtrului.