Filtru de 1 1/2″ lungime, fără inserție de filtru

Cod articol: 903014253
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903014253
EAN / GTIN 4003665179391
Număr producător 903014253

Descriere

Descriere:

  • Pentru conectarea la conducta de aspirație a tuturor pompelor de grădină și a instalațiilor de apă menajeră/sisteme de udare automată
  • Filtrul protejează pompa și sistemele de aspersiune împotriva deteriorării cauzate de particule de nisip și murdărie
  • Carcasa și capacul sunt fabricate din polipropilenă rezistentă la impact
  • Conexiuni cu filet femelă din alamă
  • Rezistent la temperaturi cuprinse între 0 și 60°C.

Caracteristică:

  • Presiune de lucru: 8 bar
  • Presiune de spargere: 28 bar
  • Diametru: 120 mm
  • Înălțime: 310 mm
  • debit de apă: 13800 l / h.