{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Presiune de lucru maxim | 6,3 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 180 l/min | |
| Zgomot de lucru | 95 dB | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Cu funcție de impact | nu | |
| Dimensiuni | 1/2 | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Lungimea totală | 270 mm | |
| Execuția suportului de scule | pătrat | |
| Vibraţie max. conform EN | 8,5 m/s2 | |
| Zgomot de lucru | 88 dB | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 1,2 kg |
| Cod articol | 9022-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896109456 | |
| Număr producător | 9022-2 | |
| L-Număr | L60140 1394 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |