{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Pracovní tlak maximální | 6,3 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 180 l/min | |
| Pracovní hluk | 95 dB | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Velikost | 1/2 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Celková délka | 270 mm | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 8,5 m/s2 | |
| Pracovní hluk | 88 dB | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 9022-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896109456 | |
| Číslo výrobce | 9022-2 | |
| L-číslo | L60140 1394 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |