Calibru inel 225 mm

Cod articol.: 901338
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs coloană de măsurare şi trasare pe înălţime
Tehnică de măsurare digital
Material vârf de măsurare carbură
Lungimea standului 40 mm
Lățime suport 15 mm
Înălțimea standului 9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 901338
EAN / GTIN 4946368828671
Număr producător 901338
L-Număr L40010 3429
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acestea sunt accesorii opționale și piese de schimb pentru coloane verticale, pe care le puteți utiliza pentru diferite sarcini. Sunt disponibile diverse accesorii pentru a utiliza dispozitivele de măsurare a înălțimii în diferite aplicații. Pentru toate dispozitivele de măsurare a înălțimii sunt disponibile ace de trasat de carbură rezistente la uzură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 900177
  • Observaţii: Suport pentru ac de trasat (16x10 mm)
  • Mărime / Dimensiune: 0,04 X 0,015 X 0,009 M
  • Gabarite de înălțime compatibile: 570-227, 570-244