Placă de măsurare și control, DIN 876 clasa 0, 630x630x70 mm, piatră naturală dură

Cod articol.: 901-124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Anreiss- und Tuschierplatte; Mess- und Kontrollplatte

Identificare și clasificare

Cod articol 901-124
Număr producător 901-124
L-Număr L40700 258
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Blaturile din granit și bazele opționale vă oferă următoarele avantaje: Suprafață șlefuită cu diamant. Baza opțională este o construcție sudată cu suport în 3 puncte și două șuruburi de reglare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni L x l x H:

    630 x 630 x 70

  • rezistența la încovoiere: 13-22 N/mm2
  • rezistență la compresiune:

    aprox. 280 N/mm2

  • Clasa de precizie: DIN 876 Clasa 0
  • Mărime / Dimensiune: 0,695 X 0,695 X 0,235 M
  • Duritate Vickers: HV 850-900
  • Coeficientul de dilatare liniară:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Max. sarcină: 150

Livrare:

Cu inserții din bile de oțel și certificat de testare al producătorului