Reductor

Cod articol.: 9007S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Coadă de conectare

Identificare și clasificare

Cod articol 9007S
EAN / GTIN 4000896072545
Număr producător 9007S
L-Număr L60140 2262
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Piesă de reducție Pătrat interior antrenare 12,5 = 12″ → Pătrat exterior parte antrenată 10 = 38
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 37 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Pentru acționare mecanică