Verloopstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 37 mm

Artikelnummer: 9007S
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9007S
EAN/GTIN 4000896072545
Nummer fabrikant 9007S
L-nummer L60140 2262

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verloopstuk Binnenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ → Buitenvierkant afdrijving 10 = 38
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 37 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen