Ac de trasat cu vârf de carbură, LH-600D/DG, 10x16 mm, L= 144 mm

Cod articol: 900390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ac de trasat

Identificare și clasificare

Cod articol 900390
EAN / GTIN 4946368199290
Număr producător 900390
L-Număr L40010 8635
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acestea sunt accesorii opționale și piese de schimb pentru coloane verticale, pe care le puteți utiliza pentru diferite sarcini. Sunt disponibile diverse accesorii pentru a utiliza dispozitivele de măsurare a înălțimii în diferite aplicații. Pentru toate dispozitivele de măsurare a înălțimii sunt disponibile ace de trasat de carbură rezistente la uzură.

Caracteristică:

  • Observaţii: Acul de trasat cu vârf din metal dur, (16 x 10 mm) Lungime 144 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,257 X 0,065 X 0,02 M
  • Gabarite de înălțime compatibile: 514-170