Clește de nituit și îmbinat profile cu manşoane multicomponent brunat 340 mm

Cod articol.: 90 42 340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura Lat
Lungimea fălcilor/gurii 1,2 mm
Lăţime fălci/gură 0,6 mm
Execuția obrajilor/gurii Canelat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 340 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 90 42 340
EAN / GTIN 4003773071884
Număr producător 90 42 340
L-Număr L70010 1114
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru realizarea de îmbinări fixe ale plăcilor profilate utilizate în construcțiile uscate pentru ridicarea pereților despărțitori și a plafoanelor suspendate, fără a fi nevoie de șuruburi sau nituri
  • pentru profilele U și C cu o grosime a tablei de max. 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • efort minim datorită raportului optim al pârghiei

Caracteristică:

  • Capacitate milimetrică: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente