Descriere:
Cu discul de curățare grosieră Strip-It, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, lacul și protecția de sub caroserie de pe piesa de lucru. Fibrele poroase de nailon îmbogățite cu abraziv agresiv sunt la înălțimea oricărei provocări. În același timp, acestea previn și înfundarea sau înfundarea discului. Materialul Strip-It este aplicat pe un suport rigid din fibră de sticlă care a fost special dezvoltat pentru utilizarea pe polizoare unghiulare. Discul de curățare grosieră Strip-It fabricat din corindon ceramic (A EX. GROB) este mai dur, mai agresiv și mai ferm decât versiunea standard (S GROB). Acest disc oferă utilizatorului o șlefuire silențioasă, fără oboseală, cu generare redusă de căldură.
Caracteristică:
- Formă: Disc de curățare grosieră nețesut
- Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, oțel
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : GR S GROB
- Dimensiuni (D x H): 115 x 22,2 mm
- Diametrul recipientului: 115 mm
- Alezaj: 22,2 mm
- Granulația: 20
- Unealtă pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Fibre flexibile de nailon îmbogățite cu granule abrazive agresive pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
- Designul previne înfundarea și înfundarea discului
- Generare redusă de căldură datorită structurii deschise
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare
Recomandare:
- Versiunea S GROB (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
- Versiunea A EX. GROB (roșu) pentru agresivitate sporită și utilizare pe margini
Caracteristici speciale:
- Generare redusă de căldură
- Cea mai mare agresivitate