Kotouč na hrubé čištění 115x22.23mm C HRUBÝ PREMIUM

Artiklové číslo: 898014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 898014
EAN / GTIN 8024406524757
Číslo výrobce 898014
L-číslo L50140 1526
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu. Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče. Materiál Strip-It je nanesen na pevnou podložku ze skelných vláken, která byla speciálně vyvinuta pro použití na úhlových bruskách. Hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než standardní verze (S GROB). Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : GR S GROB
  • Rozměr (D x V): 115 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost jádra: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní brusná zrna pro univerzální použití a nejlepší výsledky.
  • Konstrukce zabraňuje ucpávání a zanášení kotouče
  • Nízká tvorba tepla díky otevřené struktuře

Použití:

  • K odstraňování rzi, barev a laků nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování.

Doporučení:

  • Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
  • Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách

Zvláštnosti:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita