Dungarees uvex suXXeed multifuncțional galben, avertisment galben 23

Cod articol.: 8964937
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 8964937
EAN / GTIN 4049358706710
Număr producător 8964937
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Colecția multifuncțională uvex suXXeed cu vizibilitate ridicată nu numai că protejează împotriva arcului, ci este și ignifugă. Utilizarea materialelor cu un conținut ridicat de lyocell oferă produselor un management excelent al umidității și este, de asemenea, realizată dintr-o materie primă regenerabilă. Și pentru că uneori este întuneric chiar și cu electricitate și foc, linia este complet echipată cu benzi reflectorizante. Îți garantăm că vei fi acolo.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • salopetă sportivă multifuncțională
  • talie cu elastic și inserții elastice laterale
  • Fermoar cu fermoar
  • 2 buzunar lateral
  • 1 buzunar pe piciorul stâng, cu clapă și închidere cu capse
  • 1 buzunar pentru riglă în partea dreaptă, cu clapă și închidere cu capse
  • 2 buzunare posterioare întărite, cu închidere cu capse și clapă
  • Inserții pentru genunchi din material contrastant
  • câte 2 benzi reflectorizante pe fiecare picior al pantalonilor
  • Salopetă cu un buzunar exterior și fermoar ascuns

Caracteristici de confort

  • un nivel foarte bun de gestionare a umidității datorită conținutului de Lyocell®
  • senzație plăcută pe piele
  • croială sportivă
  • design dinamic
  • material ultraușor

Caracteristici de protecție

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Clasa 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Tipul 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Clasa 1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Clasa 3 în combinație cu articolul 89428 (jachetă)