Perie cupă 75x20xM14 E 0,3 mm oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 896170
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 896170
EAN / GTIN 9003178961709
Număr producător 896170
L-Număr L50140 2933

Descriere

Descriere:

Pensula PREMIUM pentru oala polizor unghiular este perfectă pentru lucrări extrem de eficiente pe suprafețe mari din oțel inoxidabil. Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate impresionante sunt asigurate cu acest produs. Pensulele pentru ghiveci sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).

Caracteristică:

  • Formă: PENSULE DE VAS OBLICE DE 11T DW
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : E 0,3 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
  • Perii pentru vase special concepute pentru prelucrarea suprafețelor mari

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor