Execuţie:
Descriere:
Periile rotunde PREMIUM pentru blocul de șlefuire sunt soluția perfectă pentru lucrări de șlefuire precise, rapide și netede pe oțel inoxidabil. Perii de înaltă performanță oferă o durată de viață maximă și vă sprijină în lucrările solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei, ruginei și lacului, precum și în pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului inoxidabil. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru debavurarea eficientă a unei mari varietăți de piese de prelucrat, făcând ca periile rotunde de la Tyrolit să fie universal aplicabile pentru o gamă largă de sarcini. Sârma încrețită (DW) fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate împiedică ruginirea piesei de prelucrat și îndeplinește cu ușurință sarcini precum finisarea fină, lustruirea și matrițarea.
Caracteristică:
- Formă: PERII ROTUNDE 1R DW
- Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : E 0,3 mm
- Dimensiuni (D x W x L x H): 200 x 45 x 40 x 32 mm
- Diametrul recipientului: 200 mm
- Concentrație: 45 mm
- Alezaj: 32 mm
- Unealtă pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
- Sârma fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginei, vopselei și lacului, debavurare, pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului inoxidabil
Material:
Adaptat pentru:
Recomandare:
- Sârmă încrețită DW pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii, precum și pentru finisare, lustruire și matizare
Caracteristici speciale:
- Sârmă fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Cea mai lungă durată de viață a sculei
- Funcționare rapidă și silențioasă
Notă:
- Pentru îndepărtarea ruginei, vopselei și lacului, debavurare, pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului inoxidabil