Kolové kartáče 200x45x40x32 mm E 0,3 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 896124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 896124
EAN / GTIN 9003178961242
Číslo výrobce 896124
L-číslo L50140 1430
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM pro brusný blok jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení nerezové oceli. Vysoce výkonné kartáče nabízejí maximální životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barev, rzi a laků, a také při přípravě povrchu a jemném dokončování nerezové oceli. Lze je také použít k účinnému odstraňování otřepů z nejrůznějších obrobků, díky čemuž jsou kulaté kartáče Tyrolit univerzálně použitelné pro širokou škálu úkolů. Lisovaný drát (DW) z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku a snadno provádí úkoly, jako je jemné dokončování, leštění a matování.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DW
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,3 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 200 x 45 x 40 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 200 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a jemné dokončování nerezové oceli

Materiál:

  • z nerezové oceli

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW k odstraňování nátěrů a rzi, jakož i k povrchové úpravě, leštění a matování

Zvláštnosti:
  • Drát vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli
  • Nejdelší životnost nástroje
  • Rychlý a hladký chod

Poznámka:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a jemné dokončování nerezové oceli