Perii de roți 125x24x36x20 mm S 0,3 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 896111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 896111
EAN / GTIN 9003178961112
Număr producător 896111
L-Număr L50140 100541
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Periile rotunde PREMIUM pentru blocul de șlefuit sunt soluția perfectă pentru lucrări de șlefuire precise, rapide și netede pe oțel. Perii de înaltă performanță oferă o durată de viață maximă și vă sprijină în lucrările solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei, ruginei și lacului, precum și în pregătirea suprafețelor și finisarea fină a oțelului. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru lucrări eficiente de debavurare, făcând ca periile rotunde de la Tyrolit să fie universal aplicabile pentru o gamă largă de sarcini.

Caracteristică:

  • Formă: PERII ROTUNDE 1R DW
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : S 0,3 mm
  • Dimensiuni (D x W x L x H): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • Diametrul recipientului: 125 mm
  • Concentrație: 24 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, debavurare, pregătirea suprafețelor și finisarea fină a oțelului

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru murdărire ușoară și finisare fină

Caracteristici speciale:
  • Versatilitate în utilizare
  • Cea mai lungă durată de viață a sculei
  • Funcționare rapidă și silențioasă