Ronde borstels 125x24x36x20 mm S 0,3 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 896111
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 896111
EAN/GTIN 9003178961112
Nummer fabrikant 896111

Omschrijving

Omschrijving:

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 1R DW STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : S 0,3 mm
  • Afmeting (D x B x L x H): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 24 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Veelzijdig gereedschap
  • Hoogste kwaliteit

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen