Cizme slip-on de pompieri (Formula D) CLAY ESD F2A WR, măr. 41

Cod articol.: 89601-41
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie CLAY
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 15090
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Mâner scară nu
Clasa de protecţie F2A
Închidere Slip-on
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă rezistentă la căldură
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 89601-41
EAN / GTIN 4030839318546
Număr producător 89601-41
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă - rezistentă la foc
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea FIREFIGHTERS Level 2
  • Talpă antistatică din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă de cauciuc/PU POWERGRIP
  • Protector de degete rezistent la abraziune
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • DIN EN 15090 F2A (TIP 2) HI3/HRO/SRC, forma D
  • Tălpile drepte
  • Cusături realizate din fir Nomex® rezistent la căldură
  • Cuvertură moale pentru gleznă
  • Zone flexibile