Disc diamantat 350x2,8x35 mm

Cod articol.: 894258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului TSS10
Diametrul găurii de prindere 35 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 1 buc.
Material foaie Diamant (D)
Grosimea foii 2,8 mm
Compatibilitatea materialelor Beton și piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale

Identificare și clasificare

Cod articol 894258
EAN / GTIN 9003178942586
Număr producător 894258
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Materiale care pot fi prelucrate: Tipul TSS10 a fost special conceput pentru prelucrarea clincherului de fierbere dură (de exemplu, Stradalit). Detalii: Sunt incluse inele de reducere 35-30 mm și 30-25,4 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C1 DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Clincher de ardere tare
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 2,8 - 7 X R30/25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 2,8 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Fierăstrău de masă

Avantaj:

  • În special pentru prelucrarea clincher de ardere tare
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Clinker cu ardere tare

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă