Pilový list na stůl 350x2,8x35 mm

Artiklové číslo: 894258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TSS10
Průměr upínacího otvoru 35 mm
Druh produktu Strojní pilový list
Počet pilových listů 1 ks
Materiál list Diamant (D)
Pevnost lištu 2,8 mm
Vhodnost materiálu Beton a kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 894258
EAN / GTIN 9003178942586
Číslo výrobce 894258
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Upravitelné materiály: Typ TS10 byl speciálně navržen pro zpracování clinker tvrdé značky (např. Stradalit). Detaily: Součástí dodávky jsou redukční kroužky 35–30 mm a 30–25.4 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA C1
  • Vhodnost materiálu: Tvrdý pálený slín
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 40 - 2,8 - 7 X R30/25,4
  • Rozměry (D x H x V): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 2,8 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Speciálně navržený pro zpracování tvrdých pálených slinutých cihel.
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • Tvrdý pálený slín

Vhodné pro:

  • Stolní pila