Bocanci pentru pompieri FIRE PROOF GTX F2A, mărime 48

Cod articol.: 89231-48
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie FIRE PROOF
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Mărime EU 48
Sex Unisex
Standard EN ISO 15090; EN ISO 17249
Clase de protecţie EN ISO 17249 2
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Clasa de protecţie F2A
Închidere Fermoar; Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă rezistentă la căldură
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 89231-48
EAN / GTIN 4030839376713
Număr producător 89231-48
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă - rezistentă la foc
  • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Talpă antistatică din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă de cauciuc/PU POWER cu călcâi înclinat
  • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
  • Bucșă de oțel
  • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TIP 2) CI/HI3/HRO/Nivel de protecție 2 (24m/sec)/SRC, forma D
  • Cuvertură moale pentru gleznă
  • Lățușe și cusături din fir Nomex® rezistent la căldură
  • Combinație de șireturi și fermoar
  • Cizmă rezistentă la tăieturi - Protecție împotriva tăieturilor provocate de drujbe manuale
  • Nivel de protecție 2 (24m/sec)