Descriere:
Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Compoziția predestinează unealta pentru o gamă largă de sarcini pe oțel inoxidabil. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite versiuni: între delicate (DW - ondulată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosiere (DZ - înnodată) pentru prelucrarea sudurilor sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. Versiunile EA ale periilor DW sertizate sunt fabricate din sârmă de oțel inoxidabil, rezistentă la acizi.
Caracteristică:
- Formă: 52R DW PERII CU AX ROTUND
- Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : E 0,3 mm INOX
- Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diametrul recipientului: 80 mm
- Concentrație: 15 mm
- Unealtă pentru: polizor drept
Avantaj:
- În special potrivite pentru zonele greu accesibile datorită formei lor
- Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
- Sârmă din oțel inoxidabil, rezistentă la acizi EA
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil
Recomandare:
- Sârmă încrețită DW pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare
- Sârmă înnodată DZ pentru prelucrarea cusăturilor sudate și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei